text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de bico longo Knipex 3013140 3013-140mm


Alicate de bico comprido para trabalhos pesados e resistentes ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e trapezoidais. - Espessura do mordente (junta) (T1): 8,0mm- Largura das pontas (W4): 2,5mm- Espessura das pontas (T2): 4,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 42,0mm- Largura da cabeça (W3): 15.0mm

Referência K1030.310.140
Isolado Sim
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Forma de compressão Compressão trapezoidal
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Forma de compressão Compressão trapezoidal
Material Aço
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Revestido em plástico
Forjado Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 80
Código pautal 8203200000
Type Long Nose Pliers

Descrição

Alicate de bico comprido para trabalhos pesados e resistentes ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e trapezoidais. - Espessura do mordente (junta) (T1): 8,0mm- Largura das pontas (W4): 2,5mm- Espessura das pontas (T2): 4,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 42,0mm- Largura da cabeça (W3): 15.0mm

Números do artigo

Referência K1030.310.140
EAN 4003773016298
UBB 419100388968
UNSPSC 27112134
Artigo do fabricante nr 30 13 140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.