text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pince à becs croisés 2430 D 2430D-160IP


ISO : 5745 Finition : brunie, traitée anti-corrosion Matière : acier allié haute performance. Poignées gainées en PVC. Profil effilé demi-rond et becs usinés Taillants affûtés pour couper les matériaux tendres, comme le fil de cuivre et le fil gainé de plastique Pinces à becs demi-ronds permettant une prise en main solide et une meilleure accessibilité en espaces restreints IP = Conditionnement industriel

Numero articolo K0166.003.160
Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Autre
Avec coupe-fil Oui
Poids 160
Confezionato per 1

Specifiche

Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Autre
Avec coupe-fil Oui
Poids 160
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Moule à compression Autre
Matériau Acier
Adapté à la fibre de verre Non
Longueur de mâchoire (mm) 51
Avec pince de côté Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 16.5
Finition de la poignée 1 composant
Avec fonction de dénudage Oui
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Denté
Forgé Non
Hauteur de tête (mm) 3
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 140
Model 2430D
Type Long Snipe Nose Pliers in Industrial Pack

Numeri di articolo

Numero articolo K0166.003.160
EAN 7314150100781
UBB 240104314010
UNSPSC 27112134
Nr articolo produttore  2430 D-160 IP
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.