text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kleště s bekovkou 2427 GC 2427GC-160IP


Article number K0165.001.160
Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Ochrana povrchu Pochromováno
S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 160
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Packed per 1

Specifications

Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Ochrana povrchu Pochromováno
S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 160
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Tvar stlačení Jiný
Materiál Ocel
Vhodné pro optická vlákna Ne
Délka čelistí (mm) 46
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 16.5
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S funkcí páskování Ano
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ne
Výška hlavy (mm) 3
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 120
Komoditní kód 8203200000
Model 2427GC
Type ERGO Snipe Nose Pliers in Industrial Pack

Article numbers

Article number K0165.001.160
EAN 7314150102051
UBB 240104306503
UNSPSC 27112134
Manufacturer article nr  2427 GC-160IP
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.