Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
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
Alicates e pinças
Todas as categorias
Automobil & Flotte
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Alicates & pinças
Alicate de cabos & alicate de descarnar
Ferramenta de desmontagem
5E227997
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
Alicate corte de cabo de aço 190MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5E227997
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm)
7
Isolado
Não
Secção transversal máxima do cabo (mm²)
10
Adequado para tranças de fio de aço
Não
Cabeça de corte substituível
Não
Comprimento total (mm)
190
Construção/funcionamento
Mecânico de uma mão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm)
7
Isolado
Não
Secção transversal máxima do cabo (mm²)
10
Adequado para tranças de fio de aço
Não
Cabeça de corte substituível
Não
Comprimento total (mm)
190
Construção/funcionamento
Mecânico de uma mão
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para condutores de fios finos
Não
Adequado para condutores sólidos
Não
Adequado para condutores entrançados
Sim
Design do punho
2 componentes
Com função de decapagem
Não
Com proteção contra impactos
Não
Mandíbulas de corte substituíveis
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Knipex
Código pautal
82033000
Type
Rope Cutter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5E227997
EAN
4003773080206
UBB
500641733182
UNSPSC
23151901
Artigo do fabricante nr
95 62 190 T