Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Alicates & pinças
Alicates combinados
Alicates combinados
G1001.700.180
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
Alicate combinado Stahlwille VDE Ponta Reta Aço Cromado 180mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
G1001.700.180
Isolado
Sim
Forma
Direto
Proteção da superfície
Cromado
Peso
279
Comprimento
180
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Corte saliente
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Sim
Forma
Direto
Proteção da superfície
Cromado
Peso
279
Comprimento
180
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Corte saliente
Não
Material
Aço
Com pinça de corte diagonal
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da cabeça (mm)
63
Diâmetro da gama de tiras (mm)
1.8 - 2
Secção transversal da gama de tiras (mm²)
16 - 16
Design do punho
1 componente
Com proteção contra impactos
Não
Testado para ESD
Não
Cobertura do punho
Revestido em plástico
Superfície de agarrar
Dentado
Forjado
Não
Testado por VDE
Sim
Marca
STAHLWILLE
Model
65017
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G1001.700.180
EAN
4018754036240
UBB
203102204864
UNSPSC
27112139
Artigo do fabricante nr
65017180