text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate combinado Knipex VDE 0306200SB 0306-200mm SB


Alicate combinado Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Com arestas de corte para fios macios e duros. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,8mm- Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 2,5mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: Ø 13,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: 16,0 mm²- Testado por VDE: sim

Article number K1003.600.201
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Packed per 1

Specifications

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Diâmetro da gama de tiras (mm) 2.5 - 2.5
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Revestido em plástico
Forjado Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 338
Código pautal 8203200000
Type VDE Combination Pliers

Description

Alicate combinado Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Com arestas de corte para fios macios e duros. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,8mm- Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 2,5mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: Ø 13,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: 16,0 mm²- Testado por VDE: sim

Article numbers

Article number K1003.600.201
EAN 4003773012238
UBB 500504101048
UNSPSC 27112139
Manufacturer article nr  03 06 200 SB
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.