text.skipToContent text.skipToNavigation

AIR HOSES POLYRTH (1/4) 6.5X1 PT-02525SJ

Referência PT-02525SJSMC
Com acopladores Sim
Diâmetro exterior (mm) 10
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Diâmetro interno (mm) 6.5
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 8
Comprimento máximo de funcionamento (m) 5

Especificações

Com acopladores Sim
Diâmetro exterior (mm) 10
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Diâmetro interno (mm) 6.5
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 8
Comprimento máximo de funcionamento (m) 5

Números do artigo

Referência PT-02525SJSMC
EAN 8717981146031
UBB 500619063307
UNSPSC 27131613
Artigo do fabricante nr PT-02525SJ
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.