text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Action Impact Socket 1-3/8" Bi-Hex 22mm Depth 1" Square Drive CVM Steel 65mm


Referência 1Q413488
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 34.925
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 34.925
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 22
Largura da chave (polegada) 1 3/8 polegadas
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Código pautal
Type Impact Socket

Números do artigo

Referência 1Q413488
EAN 8717981338719
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO65850112
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.