text.skipToContent text.skipToNavigation

Acessórios Knipex 71 31 160


KNIPEX CoBolt® S Elevadíssima capacidade de corte num prático comprimento de 160 mm. Cabeça pequena e fina para uma excelente acessibilidade. Compacta e potente: corta parafusos, pregos, rebites, etc. Aresta de corte resistente, endurecida por indução, para arame fino e duro, parafusos e molas. Dureza do fio de corte aprox. 64 HRC. Menos esforço físico

Referência 5U872662
Comprimento total (mm) 160
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Marca Knipex

Descrição

KNIPEX CoBolt® S Elevadíssima capacidade de corte num prático comprimento de 160 mm. Cabeça pequena e fina para uma excelente acessibilidade. Compacta e potente: corta parafusos, pregos, rebites, etc. Aresta de corte resistente, endurecida por indução, para arame fino e duro, parafusos e molas. Dureza do fio de corte aprox. 64 HRC. Menos esforço físico devido ao eficiente mecanismo de ação da alavanca. Sem deslizamento do material a cortar devido ao gume cortado a laser. Com superfície de agarrar por baixo da articulação para agarrar e puxar fios a partir de Ø 1,0 mm. Lâminas com rebaixo para facilitar o corte de secções transversais maiores graças a uma melhor alavancagem junto ao fulcro. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 5,3mm- Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 4,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,6mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 3,3mm

Números do artigo

Referência 5U872662
EAN 4003773084587
UBB 500711486752
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 71 31 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.