text.skipToContent text.skipToNavigation

Aço Sem tratamento de superficie 100 M8X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 100
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 40 mm
Classe 100
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 28
d-D M8
dc (max.) 17
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 8
L (mm) 40
P 1.25
s 6

Números do artigo

Referência 07095.080.040
EAN 8715492063748
UBB 952351498466
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.