text.skipToContent text.skipToNavigation

Aço Sem tratamento de superficie 100 M6X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 100
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 16 mm
Classe 100
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 24
d-D M6
dc (max.) 13.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 6
L (mm) 16
P 1
s 5

Números do artigo

Referência 07095.060.016
EAN 8715492063656
UBB 952351497542
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.