Parafusos sextavados com flange
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
Parafusos sextavados com flange
07095
07095.050.012
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
Aço Sem tratamento de superficie 100 M5X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
100
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
12 mm
Classe
100
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
b
22
d-D
M5
dc (max.)
11
Rosca total C ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
12
P
0.8
s
4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
07095.050.012
EAN
8715492063601
UBB
952351497054
UNSPSC
31161605
Faça o download do E-doc