text.skipToContent text.skipToNavigation

Aço Sem tratamento de superficie 100 M12X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 100
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 20 mm
Classe 100
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 36
d-D M12
dc (max.) 22.5
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 12
L (mm) 20
P 1.75
s 10

Números do artigo

Referência 07095.120.020
EAN 8715492063816
UBB 952351499118
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.