text.skipToContent text.skipToNavigation

Aço Sem tratamento de superficie 100 M10X40

Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 100
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 40 mm
Classe 100
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 32
d-D M10
dc (max.) 19.5
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 10
L (mm) 40
P 1.5
s 8

Números do artigo

Referência 07095.100.040
EAN 8715492063809
UBB 952351499035
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.