text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação para tomadas de impacto DO6112J021


This 1/2" drive impact socket features a 21 mm wrench width and 130 mm length, ideal for fastening hexagonal nuts in industrial settings. Its robust construction ensures high-impact resistance and efficient torque transfer when used with impact screwdrivers. Key features: - Compatible with 1/2" drive impact screwdrivers - 21 mm wrench width for accurate nut engagement - 130 mm length provides extended reach - Wrench depth of 24 mm for secure grip - Surface treated for enhanced durability

Referência DO6112J021ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (mm) 130
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (mm) 130
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 24
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 415.8
Código pautal
Type Impact Socket

Descrição

This 1/2" drive impact socket features a 21 mm wrench width and 130 mm length, ideal for fastening hexagonal nuts in industrial settings. Its robust construction ensures high-impact resistance and efficient torque transfer when used with impact screwdrivers. Key features: - Compatible with 1/2" drive impact screwdrivers - 21 mm wrench width for accurate nut engagement - 130 mm length provides extended reach - Wrench depth of 24 mm for secure grip - Surface treated for enhanced durability

Números do artigo

Referência DO6112J021ACT
EAN 8717981046997
UBB 500618847684
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO6112J021
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.