Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
DO69782092ACT
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
Ação de tomada de impacto DO69782092
Adiconar catálogo
Entrega em 3 semanas
/ preço por
-
Incl. IVA
DO69782092 - 1/2X20 Wheel Lug Nut Remover Socket
Descrição completa
Referência
DO69782092ACT
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
20
Comprimento (mm)
38
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
20
Comprimento (mm)
38
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
22
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
88.2
Type
Remover Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO69782092 - 1/2X20 Wheel Lug Nut Remover Socket
Números do artigo
Referência
DO69782092ACT
EAN
8717981162475
UBB
500618987761
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO69782092