text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação de tomada de impacto DO63425010


DO63425010 - Socket 1/2" x 10 Surface Drive

Referência DO63425010ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 12
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 88.2
Type Impact Socket

Descrição

DO63425010 - Socket 1/2" x 10 Surface Drive

Números do artigo

Referência DO63425010ACT
EAN 8717981090785
UBB 500618874159
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO63425010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.