text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Ação da tomada de impacto DO697B0P08


This 1/4 inch hex impact socket features a 6-point design for secure engagement with 8 mm hexagonal nuts, ensuring efficient torque transfer in demanding fastening applications. Its 100 mm length and 4.5 mm wrench depth provide precise tool fit and enhanced control during use. Key features: - 1/4 inch connection size compatible with impact screwdrivers - 8 mm wrench width with 6-point socket configuration - 100 mm total length for extended reach - 4.5 mm wrench depth for optimal engagement - Magnetic interior for secure nut retention

Referência DO697B0P08ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 8
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 8
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Sim
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 4.5
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 44
Código pautal
Type Impact Socket

Descrição

This 1/4 inch hex impact socket features a 6-point design for secure engagement with 8 mm hexagonal nuts, ensuring efficient torque transfer in demanding fastening applications. Its 100 mm length and 4.5 mm wrench depth provide precise tool fit and enhanced control during use. Key features: - 1/4 inch connection size compatible with impact screwdrivers - 8 mm wrench width with 6-point socket configuration - 100 mm total length for extended reach - 4.5 mm wrench depth for optimal engagement - Magnetic interior for secure nut retention

Números do artigo

Referência DO697B0P08ACT
EAN 8717981264100
UBB 500618990633
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO697B0P08
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.