text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação da chave de impacto DO697B0M10


DO697B0M10 - 1/4 Hex X 10mm 6-Point Socket MGN

Article number DO697B0M10ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 55
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Packed per 1

Specifications

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 55
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Sim
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 5.5
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 44
Type Impact Socket

Description

DO697B0M10 - 1/4 Hex X 10mm 6-Point Socket MGN

Article numbers

Article number DO697B0M10ACT
EAN 8717981264001
UBB 500618989825
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  DO697B0M10
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.