text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação da chave de impacto DO6050R100


Referência DO6050R100ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Sim
Inserção hexagonal dupla Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Sim
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 4
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 44.1
Type Deep Impact Socket

Números do artigo

Referência DO6050R100ACT
EAN 8717981024414
UBB 500618805278
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO6050R100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.