text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação com ficha de impacto DO61126021


DO61126021 - Socket 1/2" x 21 Wheelnut red

Referência DO61126021ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (mm) 85
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (mm) 85
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 17
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 266.7
Type Impact Socket

Descrição

DO61126021 - Socket 1/2" x 21 Wheelnut red

Números do artigo

Referência DO61126021ACT
EAN 8717981003952
UBB 500618847270
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO61126021
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.