Anilha plana DIN 125-1A Aço Zincado 140 HV38130
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Zincado 8.801210
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A2 7051010
Anilha plana DIN 125-1A Aço inoxidável (Inox) A2 140 HV51420
Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Passivado a amarelo 8.801230
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A251050
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 8.807160
Anilha plana DIN 125-1A Aço inoxidável (Inox) A4 140 HV55420
Anilha plana DIN 125-1A Aço Galvanizado a quente 140 HV38157
Anilha plana ISO 7089 Aço Zincado 200 HV38131
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço Zincado 8.807470
Porca sextavada baixa DIN 439 2 Aço Zincado 0411360
Anilha plana ISO 7089 Aço Galvanizado a quente 200 HV38133
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço inoxidável (Inox) A251060
Parafuso cabeça sextavada rosca ISO métrica DIN 933 Aço Galvanizado a quente 8.801410
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.907000
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.801200
Parafuso cabeça redonda sextavado interior ISO 7380-1 Aço Zincado 010.907151
Anilha plana DIN 125-1A Aço Passivado a amarelo 140 HV38080
Plain washer, large pack DIN 125-1A Aço Zincado 140 HV38140
ISO (International Organization for Standardization): As normas ISO são mundialmente reconhecidas como a referência para a gestão da qualidade, da segurança e do ambiente. Os nossos produtos cumprem várias normas ISO essenciais, como a ISO 9001 para a gestão da qualidade e a ISO 14001 para a gestão ambiental. Isto garante um desempenho consistente e sustentabilidade em aplicações industriais.
Desde a sua fundação em 1947, a ISO evoluiu para um dos organismos de normalização mais influentes do mundo. O nome ISO deriva da palavra grega “isos”, que significa “igual”, e representa a uniformidade e fiabilidade que estas normas proporcionam a nível mundial.
As normas ISO permitem que as empresas operem de forma uniforme e eficiente, independentemente da sua localização. Isto não só promove o comércio internacional e a colaboração, como também assegura um elevado nível de fiabilidade e qualidade na cadeia de fornecimento. Na Fabory, orgulhamo-nos do facto de os nossos produtos cumprirem os requisitos rigorosos da ISO, sublinhando o nosso compromisso com a qualidade e a satisfação do cliente. Leading standard | Fabory