Anilhas planas DIN 125 - melhor desempenho de fixação
Bem-vindo à Fabory, a sua fonte fiável de elementos de fixação e componentes de qualidade superior. Explore o mundo das anilhas planas DIN 125, concebidas para elevar o desempenho e a fiabilidade das suas soluções de fixação.
Descubra as anilhas planas DIN 125 Fabory
As anilhas planas DIN 125, frequentemente designadas por anilhas planas, são elementos essenciais no domínio da fixação. Na Fabory, oferecemos uma vasta gama destas anilhas, meticulosamente concebidas para satisfazer um vasto espetro de indústrias e aplicações.
Características e especificações da anilha plana DIN 125
- Tamanho versátil: As nossas anilhas planas DIN 125 abrangem uma vasta gama de tamanhos, de M5 a M30, assegurando a compatibilidade com uma multiplicidade de projetos, desde os mais pequenos aos mais exigentes.
- Escolha de materiais: Escolha entre uma grande variedade de materiais, incluindo aço robusto, aço inoxidável resistente à corrosão, latão, alumínio, cobre, poliamida plástica resistente e titânio resistente. Cada material possui características únicas para melhorar as suas soluções de fixação.
- Escolha da classe: selecione anilhas das classes A2, A4 e A5, que oferecem níveis variáveis de resistência à corrosão e à tração para satisfazer as exigências específicas da sua aplicação.
- Excelência de superfície: personalize as suas anilhas com vários tratamentos de superfície, incluindo lisa, galvanizada, galvanizada passivada a amarelo, galvanizada por imersão a quente, niquelada, revestimentos de zinco CR(VI) e galvanizada passivada a preto, garantindo uma resistência à corrosão e uma estética superiores.
- Escolha anilhas planas DIN 125 com ou sem chanfro, consoante as suas necessidades específicas. As anilhas chanfradas permitem uma montagem mais suave e reduzem o risco de danos.
Aplicações e funcionalidade da anilha plana DIN 125
As anilhas planas DIN 125 desempenham um papel fundamental nos sistemas de fixação:
- Distribuição da carga: Estas anilhas distribuem uniformemente a carga sob a cabeça ou porca do parafuso, reduzindo a tensão sobre o material e evitando a deformação.
- Proteção da superfície: As anilhas protegem a superfície subjacente dos danos causados pelos elementos de fixação, melhorando a durabilidade das suas montagens.
- Alinhamento e espaçamento: Utilize anilhas para obter um alinhamento, espaçamento e suporte precisos no seu sistema de fixação.
- Resistência à corrosão: Dependendo do material e do tratamento de superfície escolhidos, as anilhas DIN 125 oferecem uma resistência excecional à corrosão, assegurando a longevidade mesmo em ambientes agressivos.
Seguro de qualidade
A qualidade é o nosso compromisso. As anilhas planas DIN 125 da Fabory cumprem as rigorosas normas da indústria e são rigorosamente testadas para garantir que cumprem ou excedem consistentemente estes padrões de referência. Confie na Fabory para obter uma qualidade e um desempenho sem compromissos.
Perguntas frequentes
Quais são as vantagens da utilização de anilhas planas DIN 125 em montagens de fixação?
As anilhas planas DIN 125 oferecem várias vantagens, incluindo a distribuição da carga, a proteção da superfície e o alinhamento. Distribuem a carga uniformemente, evitam a deformação do material e asseguram um alinhamento preciso, contribuindo para a durabilidade e fiabilidade dos seus conjuntos de fixação.
Que material e opções de tratamento de superfície são mais adequados para ambientes corrosivos quando se utilizam anilhas DIN 125?
Em ambientes corrosivos, é aconselhável optar por anilhas de aço inoxidável DIN 125 com tratamentos de superfície resistentes à corrosão, tais como zinco passivado amarelo ou galvanizado por imersão a quente. Estas opções proporcionam uma proteção robusta contra a ferrugem e a corrosão, prolongando a vida útil do seu sistema de fixação.
Qual é a diferença entre anilhas DIN 125 chanfradas e não chanfradas e quando é que devo escolher uma ou outra?
As anilhas DIN 125 com chanfro têm arestas chanfradas que facilitam uma montagem mais suave e reduzem o risco de danos durante o aperto. As anilhas não chanfradas têm arestas planas. A escolha depende dos seus requisitos específicos; as anilhas chanfradas são frequentemente preferidas quando a facilidade de montagem e a redução do risco de danos são cruciais.
Contacto Fabory
Para questões ou orientação especializada sobre anilhas planas DIN 125, contacte a Fabory, o seu fornecedor de elementos de fixação. Estamos aqui para fornecer soluções personalizadas para atender às suas necessidades exclusivas de fixação.
Descubra a nossa gama de produtos DIN, tais como: