Parafusos de cabeça sextavada DIN 933 - Fabory
Como um fornecedor líder em fixação, temos o orgulho de apresentar nossa coleção abrangente de parafusos de cabeça sextavada DIN 933, projetados para atender às suas necessidades exigentes.
Visão geral dos parafusos de cabeça sextavada DIN 933:
Os parafusos de cabeça sextavada DIN 933 são uma norma versátil e amplamente reconhecida para soluções de fixação. Na Fabory, oferecemos uma vasta gama de parafusos DIN 933 adaptados a várias indústrias e aplicações.
Principais características e especificações:
- Tamanhos: os nossos parafusos de cabeça sextavada DIN 933 abrangem uma vasta gama de tamanhos, de M2 a M64, garantindo a compatibilidade com uma vasta gama de projetos.
- Comprimentos: escolha a partir de uma seleção diversificada de comprimentos, incluindo opções até 600 mm, permitindo-lhe a flexibilidade necessária para responder às exigências específicas de um projeto.
- Materiais: fornecemos parafusos DIN 933 numa variedade de materiais duráveis, incluindo aço, aço inoxidável, alumínio, titânio, plástico e latão.
- Classes de resistência (aço): selecione entre classes de resistência como 8.8, 10.9 e 12.9 para fazer corresponder o aço aos requisitos de carga do seu projeto.
- Classes de resistência (aço inoxidável): As nossas opções de aço inoxidável abrangem a Classe 50, a Classe 70 e a Classe 80, oferecendo resistência à corrosão e força superiores.
Vantagens e aplicações:
Os parafusos de cabeça sextavada DIN 933 oferecem inúmeras vantagens:
1. Adaptabilidade a vários materiais e ambientes devido às nossas diversas opções de materiais.
2. Resistência e fiabilidade excecionais para uma fixação segura.
3. Versatilidade em todas as indústrias, incluindo automóvel, construção, maquinaria e outras.
Garantia de qualidade:
Na Fabory, somos inabaláveis no nosso compromisso com a garantia de qualidade. Os nossos parafusos DIN 933 cumprem as rigorosas normas da indústria e são submetidos a testes rigorosos, garantindo que cumprem ou excedem consistentemente estes padrões de referência. Pode confiar na Fabory para obter fiabilidade e desempenho.
Perguntas frequentes
A cabeça hexagonal DIN 933 é sempre de rosca métrica?
Sim, os parafusos de cabeça sextavada DIN 933 são sempre de rosca métrica. A norma DIN 933 é uma norma europeia e, como tal, segue o sistema métrico. Se necessitar de roscas não métricas, temos uma gama separada de produtos disponíveis, embora possam não estar em conformidade com a norma DIN.
Os parafusos de cabeça sextavada DIN 933 são adequados para aplicações no exterior?
Os parafusos DIN 933 feitos de aço inoxidável são ideais para aplicações no exterior. O aço inoxidável oferece uma excelente resistência à corrosão, tornando estes parafusos adequados para utilização em ambientes expostos à humidade ou a condições climatéricas adversas. Certifique-se de que seleciona o grau adequado de aço inoxidável (por exemplo, Classe 70 ou Classe 80), dependendo da gravidade das condições exteriores.
Os parafusos DIN 933 podem ser utilizados para a fixação de materiais plásticos?
Sim, os parafusos de cabeça sextavada DIN 933 podem ser utilizados para fixar materiais plásticos, especialmente quando são selecionados parafusos feitos de materiais como o aço inoxidável, o alumínio ou o próprio plástico. Estes materiais fornecem a resistência e a compatibilidade necessárias para fixar com segurança os componentes de plástico sem os danificar.
Contacte a Fabory:
Para encomendas, pedidos de informação ou assistência adicional sobre os parafusos de cabeça sextavada DIN 933, contacte a Fabory, o seu fornecedor de parafusos de confiança. Estamos aqui para lhe fornecer soluções personalizadas para satisfazer as suas necessidades de fixação.
Recursos adicionais:
- Explore o nosso extenso catálogo de fixações para obter uma gama mais alargada de opções.
- Mantenha-se atualizado com as últimas notícias e ideias do sector na nossa página de grupo.
Escolha a Fabory como o seu fornecedor de parafusos de confiança e experimente a qualidade e a fiabilidade que nos estabeleceram como um nome líder na indústria.
Sinta-se à vontade para navegar na nossa loja virtual para outros produtos DIN, tais como: