text.skipToContent text.skipToNavigation

Capacete de soldadura 3M 50 18 15 501815 Preto


Os capacetes de soldadura 3M™ Speedglas™ 9100 Series protegem os trabalhadores da radiação, do calor e das faíscas, ao mesmo tempo que proporcionam uma visão precisa do seu trabalho.Obtenha um capacete de escurecimento automático com janelas laterais opcionais e sete tonalidades escuras variáveis (5, 8 e 9-13) para a maioria dos tipos de soldadura por a

Referência 4V121674
Cor Preto
Desenho -
Filtro de escurecimento automático Sim
Filtro de soldadura em largura (mm) 107
Filtro de soldadura em altura (mm) 54
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Desenho -
Filtro de escurecimento automático Sim
Filtro de soldadura em largura (mm) 107
Filtro de soldadura em altura (mm) 54
Marca 3M
Model 9100
Type 7000000218

Descrição

Os capacetes de soldadura 3M™ Speedglas™ 9100 Series protegem os trabalhadores da radiação, do calor e das faíscas, ao mesmo tempo que proporcionam uma visão precisa do seu trabalho.Obtenha um capacete de escurecimento automático com janelas laterais opcionais e sete tonalidades escuras variáveis (5, 8 e 9-13) para a maioria dos tipos de soldadura por arco, com o capacete de soldadura 3M™ Speedglas™ 9100 Series3M™ Speedglas™ Welding Filter 9100 Series continua a nossa tradição de excelente qualidade ótica, incluindo sombreamento uniforme e distorção mínima em toda a área de visualização do filtro. Com janelas laterais opcionais no capacete (filtros de sombra 5) que alargam o seu campo de visão. Placas de cobertura incluídas. Uma função de atraso define o tempo de abertura da escuridão para a luz, e é possível bloquear qualquer sombra, por exemplo, no estado de luz 3 durante a trituração. Tem um tempo de comutação (claro-escuro) de 0,1 ms, e a sensibilidade da deteção de arco pode ser ajustada para uma comutação fiável. O modo de conforto de soldadura por pontos também ajuda a minimizar a tensão ocular durante aplicações prolongadas de soldadura por pontos. Faixa de cabeça Speedglas 9100 de alto conforto com catraca suave para um aperto preciso.O capacete é compatível com a maioria dos óculos de segurança 3M™ e/ou respiradores de partículas de soldadura descartáveis ou reutilizáveis 3M™.

Números do artigo

Referência 4V121674
EAN 4046719186822
UBB 500694227108
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 501815
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.