text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapete anti-fadiga 3M 510 Preto 51mm x 18,3m


A fita conformável antiderrapante 3M™ Safety-Walk™ Série 500 é um material antiderrapante de alta fricção que tem um suporte especial de alumínio que se conforma em torno de bordas e adere a superfícies irregulares, como placa de piso de diamante, cabeças de parafuso e degraus de escada. Destina-se principalmente a ser utilizado em superfícies com covin

Referência COZW53M
Largura 50.8
Comprimento 18300
Embalado por 1

Especificações

Largura 50.8
Comprimento 18300

Descrição

A fita conformável antiderrapante 3M™ Safety-Walk™ Série 500 é um material antiderrapante de alta fricção que tem um suporte especial de alumínio que se conforma em torno de bordas e adere a superfícies irregulares, como placa de piso de diamante, cabeças de parafuso e degraus de escada. Destina-se principalmente a ser utilizado em superfícies com covinhas ou padrões em áreas industriais, de restauração ou comerciais. Cor amarela de segurança para alta visibilidade e fácil identificação de áreas perigosas.

Números do artigo

Referência COZW53M
EAN 5010027139817
UBB 500614674991
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr COZW5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.