Tecido
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
Tecido
610923M
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
3M Folha abrasiva 115X150MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
610923M
Largura
150
Tipo
Rectangle
Comprimento (mm)
115
À prova de água
Sim
Material do suporte
Fibra vulcanizada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Largura
150
Tipo
Rectangle
Comprimento (mm)
115
À prova de água
Sim
Material do suporte
Fibra vulcanizada
Adequado para plástico
Sim
Adequado para metal
Sim
Adequado para madeira
Sim
Adequado para vidro
Sim
Tipo de partícula
Corundum
Dispersão
Aberta
Finura do tecido não tecido
Finura muito fina
Marca
3M
Peso por peça (g)
1883.6
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O Scotch-Brite™ Hand Pad Pré-Cortado em Rolo é feito de um abrasivo de óxido de alumínio de grau muito fino que corta rápido e fino, deixando uma superfície lisa e acabada. Os nossos rolos combinam flexibilidade com uma ação de corte eficaz e um controlo manual preciso em trabalhos de limpeza difíceis, ou para produzir resultados de acabamento finos após cada utilização.Utilize o Scotch-Brite™ Hand Pad Pre-Cut on a Roll em muitas tarefas e numa grande variedade de materiais. Os nossos discos de mão são fornecidos sob a forma de um rolo, pré-cortados em intervalos regulares para maior comodidade. Os discos combinam flexibilidade com uma ação de corte eficaz, controlo preciso da mão e, ao contrário da lã de aço, não se desfazem nem enferrujam durante ou depois da utilização, nem criam lascas de metal finas. Os nossos abrasivos de óxido de alumínio de grau muito fino cortam rapidamente e com precisão, deixando uma superfície lisa e acabada. O material não tecido e de teia aberta resiste à carga e pode ser utilizado a seco, com água ou solventes, e enxaguado para ser reutilizado. Os discos podem ser utilizados com um bloco de discos manual para um acabamento uniforme, ou numa lixadora em linha para cobrir grandes áreas. Os produtos abrasivos industriais Scotch-Brite™ são produtos únicos de condicionamento de superfícies com abrasivos incorporados em nylon não tecido ou noutras fibras sintéticas. A combinação de abrasivos com as fibras cria um sistema abrasivo que proporciona resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. O material de rede aberta é resistente à carga e mantém os minerais abrasivos a cortar com elevado desempenho, limitando a obstrução das fibras. Os discos de mão podem ser dobrados, empilhados ou enrolados para uma limpeza ou acondicionamento eficaz em superfícies planas, irregulares ou com contornos.
Números do artigo
Referência
610923M
EAN
3134375426589
UBB
500614749173
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
61092