text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

3M EARMUFF BLACK H505B


Os protetores auriculares de soldadura 3M™ PELTOR™ H505B são ajustados ao pescoço com um perfil baixo e foram concebidos para serem utilizados com capacetes de soldadura, como o nosso capacete de soldadura 3M™ Speedglas™ Série 9100. A proteção de 24 dB fornece a atenuação moderada necessária na maioria das aplicações de soldadura.Obtenha uma proteção au

Referência 2J940655
Cor Preto
Ajustável Sim
Ligação rádio Não
Dobrável Não
Valor de isolamento SNR (dB) 17
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Preto
Ajustável Sim
Ligação rádio Não
Dobrável Não
Valor de isolamento SNR (dB) 17
Bluetooth Não
Material da fita para a cabeça Outro
Tipo de transporte Alça de pescoço
Cancelamento ativo de ruído Não
Almofadas substituíveis Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com rádio Não
Marca 3M
Model Peltor
Type XA007704639

Descrição

Os protetores auriculares de soldadura 3M™ PELTOR™ H505B são ajustados ao pescoço com um perfil baixo e foram concebidos para serem utilizados com capacetes de soldadura, como o nosso capacete de soldadura 3M™ Speedglas™ Série 9100. A proteção de 24 dB fornece a atenuação moderada necessária na maioria das aplicações de soldadura.Obtenha uma proteção auditiva confortável ao soldar com os protetores auriculares de soldadura 3M™ PELTOR™ H505B.Foram especificamente concebidos para serem utilizados com capacetes de soldadura como o Capacete de Soldadura 3M™ Speedglass™ Série 9100 e têm um design moderno e elegante de copo fino. O design de baixo perfil fica bem sob a maioria dos capacetes de soldadura, bem como um copo semi-macio que minimiza a transmissão de som de arranhões que pode ser uma distração. Os nossos protetores de ouvido de soldadura com fita para o pescoço são certificados pela CE e testados para EN 352 e reduzem os níveis de ruído até 24 dB. As almofadas de espuma macia ajudam a diminuir a pressão à volta das orelhas, tornando-os confortáveis de usar durante longos períodos. Com uma suspensão de dois pontos para uma distribuição equilibrada da pressão, este avançado protetor auricular proporciona a proteção confortável de que os profissionais necessitam.As almofadas e as inserções de espuma estão disponíveis como um Kit de Higiene, são fáceis de substituir se ficarem gastas ou danificadas, prolongando a vida útil do produto.

Números do artigo

Referência 2J940655
EAN 4046719509201
UBB 500694383026
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr H505B
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.