text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de rebarbar 6220J 58563 18 N125 150X50

Referência Q4099.000.005
L (mm) 150
Largura (mm) 50

Especificações

L (mm) 150
Largura (mm) 50

Descrição

3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J é um diamante flexível ligado a metal colado a uma base de alumínio. As nossas pedras de amolar 6220J têm um padrão de pontos abertos para maior durabilidade e longa vida útil, ao permitir o desempenho em contornos. Para facetar e afiar com precisão cinzéis, lâminas, facas e ferramentas de carboneto, utilize a pedra de amolar 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J. As nossas pedras de amolar 6220J proporcionam um corte agressivo com carga reduzida. Têm um padrão de pontos abertos para maior durabilidade e longa vida útil, ao permitir o desempenho em contornos. Disponível nas classes M40, M74 e M125.

Números do artigo

Referência Q4099.000.005
EAN 5010027718968
UBB 500614095171
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 58563
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.