text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 2125 16 x 25 S6 x 40 60 P5


As pontas PREMIUM montadas em cerâmica são frequentemente a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil tão longa quanto possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfí

Referência T6370.185.060
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 16
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 16
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 60
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Sim
Marca TYROLIT

Descrição

As pontas PREMIUM montadas em cerâmica são frequentemente a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil tão longa quanto possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a alcançar, os melhores resultados podem ser obtidos numa vasta gama de qualidades de aço.

Números do artigo

Referência T6370.185.060
EAN 9003170021258
UBB 500503096033
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 2125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.