text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de lamelas 566A 115MM P080


O 3M™ Flap Disc 566A proporciona um sistema versátil de um disco para aplicações de fabrico de metal em que é necessária durabilidade para lixagem de peso médio, remoção de pequenas soldaduras, acabamento e preparação de superfícies. Os nossos discos 566A destinam-se a ser utilizados com uma rebarbadora angular e proporcionam uma solução de desbaste e m

Referência 1Y298677
Diâmetro 115
Tipo Disco
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com a FEPA 80
Marca 3M
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 115
Tipo Disco
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com a FEPA 80
Marca 3M
Model 566A
Type Flap Disc

Descrição

O 3M™ Flap Disc 566A proporciona um sistema versátil de um disco para aplicações de fabrico de metal em que é necessária durabilidade para lixagem de peso médio, remoção de pequenas soldaduras, acabamento e preparação de superfícies. Os nossos discos 566A destinam-se a ser utilizados com uma rebarbadora angular e proporcionam uma solução de desbaste e mistura de um só passo. Utilize o 3M™ Flap Disc 566A, com zircónio de alumina auto-afiável que proporciona uma maior longevidade e um maior poder de corte em relação ao óxido de alumínio. Utilizados numa rebarbadora de ângulo reto, os nossos discos 566A são um sistema de um só passo para lixar e misturar. O forte suporte de poliéster-algodão em Y oferece flexibilidade e suporta um corte rápido em aplicações de lixagem e acabamento de média a alta pressão.

Números do artigo

Referência 1Y298677
EAN 5902658650314
UBB 500634248297
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 65031
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.