Fitas de marcação & segurança
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
Fitas
Fitas de marcação & segurança
9E671068
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
Fita de vinil 3M 471+ Transparente 19mm x 33m
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
9E671068
Cor
Azul
Largura
19
Espessura (mm)
0.13
Comprimento
33
Material
Policloreto de vinila (PVC)
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Azul
Largura
19
Espessura (mm)
0.13
Comprimento
33
Material
Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C)
75 - 75
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Type
7100055259
Download como PDF
Imprimir
Descrição
A fita de vinil 3M™ 471+ destina-se a um alinhamento de máscara preciso com padrões simples ou complexos. A nossa fita permite uma remoção limpa sem resíduos de adesivo, mesmo após um ciclo de cozedura de 30 minutos a 121 °C. A Fita de Vinil 3M 471+ proporciona desempenho e produtividade para o mascaramento de linhas finas em muitas aplicações de pintura críticas. É possível obter linhas de pintura nítidas e limpas para a separação de cores com a nossa fita, uma vez que esta resiste ao levantamento e o seu versátil adesivo de borracha adere a uma grande variedade de superfícies, incluindo resinas, e depois descola-se de forma limpa de superfícies planas ou compostas. Segue desenhos irregulares para proporcionar linhas nítidas. A sua translucidez moderada permite o alinhamento quando são delineados padrões complexos. O suporte de vinil flexível é também resistente à abrasão e protege as superfícies adjacentes em operações de lixagem. Quando terminada, a sua remoção numa só peça preserva as linhas de pintura nítidas que ajudou a criar.
Números do artigo
Referência
9E671068
UBB
500667411531
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
06409