text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Máquinas de lixar e polir 0601257101

Referência 3Y700233
Largura 140
Altura 161
Tensão (V) 230
Comprimento 381
Consumo nominal de energia (W) 750
Peso da máquina (kg) 2.6
Diâmetro do disco de lixa (mm) 150

Especificações

Largura 140
Altura 161
Tensão (V) 230
Comprimento 381
Consumo nominal de energia (W) 750
Peso da máquina (kg) 2.6
Diâmetro do disco de lixa (mm) 150
Montagem de abrasivos Esticar
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 7300
Diâmetro do circuito oscilante 1 (mm) 4.5

Números do artigo

Referência 3Y700233
EAN 3165140835084
UBB 500699225941
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0601257101
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.