MAVE B.V.
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Pernos com sextavado interior
07840
07840.240.040
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M24X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
40 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M24
dv
16
L (mm)
40
P
3
s
12
t (min.)
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E27-183
BS
4168-5
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
DIN
916
NEN
2343
Números do artigo
Referência
07840.240.040
EAN
8715492164384
UBB
950351522301
UNSPSC
31161518