FOCAL MEDITECH B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
51020
51020.080.060
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M8X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
60 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
60
P
1.25
s
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈1241
DIN
≈912
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
Números do artigo
Referência
51020.080.060
EAN
8715494118217
UBB
500571256220
UNSPSC
31161605