Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07060
07060.220.130
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M22X130
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M22
Comprimento
130 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b
56
d-D
M22
dk (max.)
33
Rosca total C ≤
70
k (max.)
22
L (mm)
130
P
2.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
Números do artigo
Referência
07060.220.130
EAN
8715492059185
UBB
950351419102
UNSPSC
31161605