text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern UNC/8UN ASME B18.2.2 Stahl ASTM A194 Feuerverzinkt Gr.7 oversized 2.1/4


Artikelnummer
Durchmesser
Marke Fabory
Klasse Gr.7
Material Stahl
Material technisch ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Verpakt per 1

Specificaties

Durchmesser 2.1/4 Inch
Marke Fabory
Klasse Gr.7
Material Stahl
Material technisch ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde 8 Unie Gewinde
Threads per inch 8
Gewicht pro Stück (g) 1819.3
Info oversized
Warennummer 7318160

Afmetingen

F 3.5
H 2.203125

Normeringen

ASTM A194
ASME B18.2.2

Artikelnummers

Artikelnummer 22496.571.001
EAN 8715492925817
UBB 500635557134
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.