text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

PB Swiss SwissGrip TORX chave de fenda 8400 T3x40

Referência
Isolado Sim
Peso 13
Comprimento total (mm) 117
Tamanho (TX) 3
Comprimento da lâmina (mm) 40
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo

Especificações

Isolado Sim
Peso 13
Comprimento total (mm) 117
Tamanho (TX) 3
Comprimento da lâmina (mm) 40
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 2.5
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 13
Código pautal
Type Torx Screwdriver

Números do artigo

Referência P0508.003.040
EAN 7610733089345
UBB 500501987415
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 8400.3-40

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.