text.skipToContent text.skipToNavigation

Heavy hexagon nut ASME ≈B18.2.4.6M Stainless steel ASTM A194M Gr.8 M12


Numéro d'article
Diameter
Brand Fabory
Class Gr.8
Material Stainless steel
Material technical ASTM A194M
Thread direction Right
Thread Metric thread
Emballé par 1

Spécifications

Diameter M12
Brand Fabory
Class Gr.8
Material Stainless steel
Material technical ASTM A194M
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 21.6
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Commodity code 7318163990

Dimensions

d-D M12
F 19
H 12
P 1.75

Normes

ASTM A194M
ASME ≈B18.2.4.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 22374.120.001
EAN 8715493211797
UBB 950355700689
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.