text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern, metrisch ASME ≈B18.2.4.6M Rostfreistahl ASTM A194M Gr.8 M18


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Klasse Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM A194M
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M18
Merk Fabory
Klasse Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM A194M
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 58.2
Info
  • Sleutelwijdte wijkt af van ASME B18.2.4.6M en zijn in overeenstemming met DIN 934. Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen echter ook moeren geleverd worden met de grotere sleutelwijdte volgens ASME B18.2.4.6M.
Goederencode 7318163990

Afmetingen

d-D M18
F 27
H 18
P 2.5

Normeringen

ASTM A194M
ASME ≈B18.2.4.6M

Artikelnummers

Artikelnummer 22374.180.001
EAN 8715492921468
UBB 500635587669
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.