Spangereedschappen
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
3V064337
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
Zware slotenmakersklem Spanbreedte 500 mm Uitsteek 140 mm PROMAT knevel
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3V064337
Gewicht
3640
Totale lengte (mm)
640
Bekbreedte (mm)
220
Max. hoek (°)
35
Merk
Promat
Goederencode
82057000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht
3640
Totale lengte (mm)
640
Bekbreedte (mm)
220
Max. hoek (°)
35
Merk
Promat
Goederencode
82057000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V064337
EAN
4015448918530
UBB
500584089444
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
4000831282