Tuinuitrusting
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
Tuingereedschap
Tuinuitrusting
4I443413
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
Zuig- en drukslang Amorvin HNA binnen-d. 12 mm lengte 60 mm CONTINENTAL
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4I443413
Wanddikte (mm)
3
Buigradius (mm)
25
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
7
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
1/2" (15)
Min. barstdruk (bar)
21
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 60
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Wanddikte (mm)
3
Buigradius (mm)
25
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
7
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
1/2" (15)
Min. barstdruk (bar)
21
Kleur buitenwand
Overig
Merk
Continental
Type
5910000084
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4I443413
UBB
500726966640
UNSPSC
40142007
Fabrikant artikelnummer
4000822358