text.skipToContent text.skipToNavigation

Zijsnijtang lengte 130 mm meercomponenten mantels PROMAT


VDE-geïsoleerd tot 1.000 V. Geproduceerd vlgs. DIN EN/IEC 60900, per stuk getest. Voor zachte en harde draad. Snijkanten extra gehard, hardheid snijrand ca. 62 HRC. Speciale gereedschapsset, oliegehard en getemperd Tang verchroomd

Artikelnummer 5Q241176
Geïsoleerd Ja
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 130
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 130
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q241176
EAN 4015448684343
UBB 500582556261
UNSPSC 27112114
Fabrikant artikelnummer 4000810282
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.