text.skipToContent text.skipToNavigation

Zijsnijtang lengte 125 mm vorm 8 facet ja, klein hoofd gepolijst kunststof mante


Diagonaalsnijder Met scherpe, nauwkeurig uitgelijnde snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 63 HRC. Bijzonder conische kop met kleine afschuining voor werk in krappe ruimtes (kabelbomen, meerdradige draden). - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 1,3 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,8 mm- Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 0,4 - 1,7mm- Beklengte (B): 16mm- Bekdikte (voeg) (D): 9mm- Kopbreedte (A): 14,5mm

Artikelnummer K1076.180.125
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 14.5
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
Kophoogte (mm) 9
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 80
Goederencode 8203200000
Type Electronics Diagonal Cutter

Omschrijving

Diagonaalsnijder Met scherpe, nauwkeurig uitgelijnde snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 63 HRC. Bijzonder conische kop met kleine afschuining voor werk in krappe ruimtes (kabelbomen, meerdradige draden). - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 1,3 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,8 mm- Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 0,4 - 1,7mm- Beklengte (B): 16mm- Bekdikte (voeg) (D): 9mm- Kopbreedte (A): 14,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1076.180.125
EAN 4003773040644
UBB 419104288578
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 76 81 125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.