text.skipToContent text.skipToNavigation

Zijsnijtang lengte 125 mm vorm 1 facet ja hoofd gepolijst meercomponenten mantel


Diagonaalsnijder Met scherpe, nauwkeurig uitgelijnde snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 63 HRC. Schootverbinding. met afschuining. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 2,3 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 0,6mm- Snijcapaciteiten zachte draad (d

Artikelnummer K1076.210.125
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 14.5
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 9
VDE getest Nee
Merk Knipex
Type Electromechanical Diagonal Cutter with Black Atramentized

Omschrijving

Diagonaalsnijder Met scherpe, nauwkeurig uitgelijnde snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 63 HRC. Schootverbinding. met afschuining. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 2,3 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 0,6mm- Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,4 - 3mm- Beklengte (B): 16mm- Bekdikte (voeg) (D): 9mm- Kopbreedte (A): 14,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1076.210.125
EAN 4003773048015
UBB 500500854681
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 76 12 125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.