text.skipToContent text.skipToNavigation

Zijsnijtang lengte 125 mm meercomponenten mantels KNIPEX


Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardhe

Artikelnummer K1070.600.125
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 125
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 125
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merk KNIPEX

Omschrijving

Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. met afschuining. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 3,0 mm- Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 2,3mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 1,5mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1070.600.125
EAN 4003773018124
UBB 203104026968
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 70 06 125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.