text.skipToContent text.skipToNavigation

Zijsnijtang lengte 125 mm hoofd gepolijst kunststof mantel KNIPEX


Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en nauwkeurige afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, har

Artikelnummer K1070.100.125
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee
Merk KNIPEX

Omschrijving

Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en nauwkeurige afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 3,0 mm- Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 2,3mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 1,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1070.100.125
EAN 4003773013402
UBB 419104150299
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 70 01 125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.