Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
01070
01070.100.016
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
Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M10X1,25X16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M10
Lengte
16 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
16
P
1.25
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8676
NF
E25-151
DIN
961
NEN
1568
Artikelnummers
Artikelnummer
01070.100.016
EAN
8717077048867
UBB
500644992181
UNSPSC
31161620