text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 RVS LUBRINOX A4 70 M5X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Lubrinox
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 10 mm
Merk Lubrinox
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Afmetingen

k 3.5
P 0.8
s 8

Omschrijving

LUBRINOX® RVS bevestigingsmaterialen zijn ontworpen om vreten (koud-lassen) van schroefdraden te voorkomen. Vreten is een bekend en problematisch fenomeen dat vaak voorkomt bij gebruik van normale RVS bouten, schroeven en moeren.

Waarom LUBRINOX® kiezen

  • Voorkomt vreten van buiten- en binnenschroefdraad
  • Klaar voor gebruik, handmatig aanbrengen smeermiddel niet nodig
  • Bespaart gemiddeld 25 seconden installatietijd per verbinding
  • FDA toegelaten, veilig gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
  • Hoge kwaliteit, mooie uitstraling van RVS
  • Werkt goed in combinatie met borgmiddelen zoals Loctite®
  • Ultieme prestaties bij gebruik van LUBRINOX bouten met LUBRINOX moeren

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 55013.050.010
EAN 8715494021609
UBB 500719056375
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.