text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A2 (AD-W2) 70 para equipos de presión DIN 933

Article number
Merk Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2 (AD-W2)
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specifications

Merk Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2 (AD-W2)
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten:
  • Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C.
  • Voldoet aan de eisen van AD2000-W2, TRD106 en DIN 267-13.
  • Producenten die opgenomen zijn in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 zijn gemachtigd om een certificaat volgens EN 10204 3.1 te vervangen door producent- en sterkteklassemarkering. Dit is ook geaccepteerd door Lloyd's Register Energy.
  • Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.voor drukvaten DIN 933

Standards

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.